ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07323045 品番IGS-150B
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート
【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)
【電源】デュアル電源入力対応/12〜48V DC入力(6ピン端子台)
【消費電力】最大3.2W(平均)
【使用温度範囲】-40〜70℃
【重量】222g
【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm
【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする