【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n
【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5
【ホストインターフェース】WLAN : PCIe
【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)
【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G
【動作電圧】DC 3.3V
【動作温度】-40〜70℃
【動作湿度】5〜90% (結露無き事)
【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5
【本体重量】2.6g
【対応OS】Windows 7/8.1/10/11
【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x