タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
パーフェクト墨つぼ ガン 6m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07323137
品番
PS-SUM6GN
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
極小墨つぼガンシリーズです。
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
6
タンク容量(mL)
7(最大墨タンク容量)
用途
墨汁による墨付け作業に。
トラスコ品番
753-7832
外形寸法(mm)
縦157×横65×奥38
本体質量(g)
123
糸の太さ(mm)
0.6
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
※巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。