ACPI 産業用USBメモリ 3D TLC UFP94シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07323167 品番UFP94-512GB-7FU00172VN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【インターフェース】USB3.2
【容量】512GB
【最大読取速度】115MB/s
【最大書込速度】100MB/s
【保存温度】-55℃〜95℃
【動作温度】0℃〜70℃
【耐振動】20G (7〜2K Hz, 3 axes)
【耐衝撃】1500G@0.5ms
【MTBF】>2,000,000時間
【TBW】796TB
【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4

インターフェイスUSB3.2 容量(GB)512

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする