レーザー距離計ライカディストD110

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07323198 品番DISTO-D110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,000

測った距離をスマホにダイレクト送信!

測定範囲(m)0.2〜60 用途距離測定用レーザー距離計。 トラスコ品番753-7671 寸法(mm)120×37×23 質量(g)92 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源単4形乾電池×2本 測定精度±1.5mm 保護等級IP54 機能測距、面積測定、連続測定 インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 測定基準位置の設定1箇所 ピタゴラス機能なし 測定値の保存なし
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07323198 DISTO-D110 24791908 DISTO-D2BT レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズ レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズ 1台 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07323198
2019-11-20
用途:
配管工事
株式会春建 様 (建設業・工事業)

ミリ単位まで正確に出て 作業効率があがりました。 電池も付いていてすぐ使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする