オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543〜
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100/120
減速比
100
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07323514
品番
RKS543AAD-HS100-2
参考基準価格(税別)
¥125,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
100
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト