ヨーロッパ製100%再生紙を使用した、環境に配慮したふせんです。やわらかな手触りと、ナチュラルな風合いを楽しめます。落ち着きのある独特なカラーを採用し、デスクを彩りながら情報を整理できます。50×40mmのコンパクトサイズで、メモやマーキングに使いやすい設計です。クラフト素材のパッケージ箱に6色をセット。なめらかな書き心地で、日常使いからアイデア整理まで快適に使用できます。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。