両口スパナ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07326602 品番 LSX0810
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS-S級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。

呼び寸法(mm)8×10 寸法L(mm)115 質量(g)23 寸法T(mm)4.2 二面幅(mm)8×10 商品構成単品 寸法C1(mm)17.5 寸法C2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの携帯用工具袋に入れているのはコレ。
バイクメーカーのオマケでついてくる車載工具より軽量なので、アサヒのLIGHTOOLスパナを使っています。

2025-06-23
用途:
バイクの車載工具に
クライムワークス 様 (サービス業)

もともとの車載工具がサビで使えない状態だったのでこの肉抜きスパナを注文してみました。軽量ですが、しっかりした作りでよろしいかと思います。

2025-03-16
用途:
バイクの車載工具

見た目の通り肉抜きされていてとにかく軽い、強度もJISを通っているので問題無し、軽くしたいバイクの車載工具にぴったりです。

対象商品:
07326611
2023-08-15
用途:
オートバイの携帯車載工具に

他店で実物を触って物凄く軽かったので、急いでモノタロウで購入しました。
数台所有のオートバイに乗る時のオリジナル携帯工具の重量を、とにかく軽くしたかったのが購入動機なのですが、こういった製品があるととても助かります。

曲がったとかのレビューを見て少しだけ不安になりましたが、正しい工具の使い方をすれば変形する弱さではないと思います。

10×12 14×17の二本を購入しましたが、指定トルクでの取り扱いでの不安は全くありませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
07326602
2022-03-14
用途:
サイクリングの携行用

これは軽い。携行工具は軽いのが一番。8ミリと10ミリという組み合わせも良い。自転車でよく使われるサイズの割に、この組み合わせのスパナは意外と少ないのです。

対象商品:
07326681
2022-04-30
用途:
フランジボルトの取り外し
有限会社興和機工 様

軽い。しかし、トルクをかけてナットをほどこうとするとスパナが変形する。
あくまで供回りを抑える工具として使用するので、24のコンビネーションの
ショートスパナがあればそちらを買っただろう。

対象商品:
07326681
2020-09-20
用途:
リヤサス調整
道具タクシー 様 (運輸・通信業)

リヤサスの車高調整に、丁度いいです。更に薄型のスパナと使ってます。

対象商品:
07326611
2020-06-14
用途:
バイクの整備に

軽くガタも少なくしっかりしてるので車載工具に最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする