ラベルのようにしっかり貼れて、ふせんのようにはがせる。60mmを基準サイズとした広範囲糊ふせんシリーズです。ふせんのほぼ全面に糊がついているため、一般的なふせんよりも浮きやめくれが少なく、しっかり貼り付けられます。シリーズ最細幅のコンパクトタイプ。限られたスペースにも貼りやすく、細かな分類表示に適しています。6色セットで、色分け管理が容易です。ラベルのような貼り心地でありながら、必要に応じてきれいにはがせるため、表示や分類にも便利です。オフィス・工場・店舗・家庭など幅広いシーンで活躍します。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。