キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
W4型 ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07327521
品番
W4A-Y4A607S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,500
この商品は
奥行・間口
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
表面処理
棚板:ヘアーライン仕上げ
柱:#400研磨仕上げ
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
460×760×815
厚さ(mm)
34(棚)
耐荷重(kg)
150〜180(均等静止荷重)
板厚(mm)
1.2
キャスター径(Φmm)
100
ポール高さ(mm)
680
材質(棚板)
SUS430(18クロム系)
材質(支柱)
SUS430(18クロム系)
キャスター種類
ゴム(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)
1.2
支柱
25Φ