18Vバッテリー(992005-F)と18Vブラシレスファン(993002-F)とUSB充電器セット(994000-F)が1セットになっています。バッテリーは過電圧・過充電・過放電の保護回路付きです。ワイヤレスリモコンによる操作が可能です。18Vブラシレスモーターで長寿命・薄型のファンです。プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造で、手軽に汚れを掃除メンテナンス可能です。CAVOモバイルバッテリー充電用ACアダプターと充電用USBType-Cケーブルの充電器セットです。