キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
W4型 ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07327555
品番
W4A-Y4612
参考基準価格(税別)
¥139,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
表面処理
棚板:ヘアーライン仕上げ
柱:#400研磨仕上げ
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
460×1220×815
厚さ(mm)
34(棚)
奥行(mm)
460
間口(mm)
1220
全高(mm)
815
耐荷重(kg)
150〜180(均等静止荷重)
板厚(mm)
1.2
キャスター径(Φmm)
100
ポール高さ(mm)
680
材質(棚板)
SUS430(18クロム系)
材質(支柱)
SUS430(18クロム系)
キャスター種類
ゴム(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)
1.2
支柱
25Φ
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません