W4型 ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07327607 品番 W4A-Y6112
参考基準価格(税別)¥155,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。

表面処理
棚板:ヘアーライン仕上げ
柱:#400研磨仕上げ
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)610×1220×815 厚さ(mm)34(棚) 奥行(mm)610 間口(mm)1220 全高(mm)815 耐荷重(kg)150〜180(均等静止荷重) 板厚(mm)1.2 キャスター径(Φmm)100 ポール高さ(mm)680 材質(棚板)SUS430(18クロム系) 材質(支柱)SUS430(18クロム系) キャスター種類ゴム(2個ストッパー付) 支柱厚さ(mm)1.2 支柱25Φ グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする