サンハヤト
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類
両面
両面
片面
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07328982
品番
ICB-98GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
両面
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
137×232
仕上処理
スルホールハンダ
パターン
ドット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07328982
ICB-98GH
37593936
ICB-98GH-PBF
ユニバーサル基板
サンハヤト
1枚
¥
6,198
税込
¥
6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)