サンハヤト
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
種類
両面
両面
片面
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07328991
品番
ICB-98SEG
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種類
両面
穴径(Φmm)
1.0
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
137×232
仕上処理
ハンダ
パターン
ドットシールド付