サンハヤト
ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
種類
片面
片面
両面
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329077
品番
ICB-1000G
参考基準価格(税別)
¥29,380
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種類
片面
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
325×460
仕上処理
ハンダ、部品面シルク印刷
パターン
ドット