サンハヤト
特殊ピッチユニバーサル基板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種類
両面
両面
片面
基板寸法(縦×横)(mm)
57.5×80
115×160
57.5×80
45×120
板厚(mm)
1.6
1.6
1.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329183
品番
ICB-028
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ハーフピッチ基板
種類
両面
穴径(Φmm)
0.75
ピッチ(mm)
1.27
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
57.5×80
仕上処理
スルホール金メッキ
パターン
1.27mmピッチ角ドット