サンハヤト
特殊ピッチユニバーサル基板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種類
片面
両面
片面
基板寸法(縦×横)(mm)
115×160
115×160
57.5×80
45×120
板厚(mm)
1.6
1.6
1.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329235
品番
ICB-022
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
片面
穴径(Φmm)
0.85
ピッチ(mm)
2
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
115×160
仕様
2mmピッチコネクタ変換用
仕上処理
金フラッシュメッキ
パターン
2mmピッチ角ドット