サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
QFP IC変換基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
0.635
仕様
0.635mmピッチ84〜196ピン用
注文コード
07329314
品番
QFP-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
ピッチ・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
0.635
材質(基板)
ガラスエポキシ
基板寸法(縦×横)(mm)
80.01×80.01
仕様
0.635mmピッチ84〜196ピン用
ランド
2.54mmピッチ0.9Φ(外周)