サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
パッケージ変換アダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329576
品番
208P-QP-050
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
その他
質量(g)
19.2
タイプ
QFP
外形寸法(mm)
60.45×60.45×9.14
パッド寸法(mm)
内:27.70×27.70、外:31.90×31.90
変換内容(DEVICE/BOARD)
QFP208ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
パッド幅(mm)
0.30±0.05