六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33 注文コード07329616 品番6SPSTPD12-633
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は穴あけ寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。

穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33 段数14 段幅(mm)4.5 全長(mm)103 用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3〜4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
鉄板の穴あけ
建設業・工事業

3mm前後の鉄板加工に使用しました。
スパイラル形状のため切り粉の排出が良く、詰まりにくい印象です。
下穴なしでも食いつきは穏やかで、低速で使えばブレも少なく狙った径で止めやすいです。

対象商品:
53489818
2026-03-15
用途:
キヤノンコネクター取付
その他業種

寸法が丁度良い!付属ケースもオシャレ、切れ味良好。

2025-12-03
用途:
バイクのグリップ中のアクセルカラーの穴を拡張する

電動ドリルのパワーが低いので少々難航しましたが
何とかバーエンドが入る径に出来ました。

1人が参考にしています
2026-01-27
用途:
鋼材の穴開け
建設業・工事業

切削スプレーと併用で切れ味も落ちる事無く使っています。

2025-09-01
用途:
アルミホイールの穴あけに
サービス業

スパイラルドリルは以前、使ったことはありますが、今回はアルミホイールの肉抜き穴を広げるのに使用しました。使い方に関しては自己責任だけではなく強度やバランスなどもあるので慎重に行いました。
穴径φ14をφ20に広げるのに使用したのですが、およそ10o厚のアルミを16カ所広げたのですが、結論は一本で済みました。予備も買いましたが使う必要はありませんでした。モノタロウさんのは安価ですが、切れ味も良く切削油を掛けながらですが、削れかたが変わらず切粉を吹きだしてくれてたので、まだまだ使えそうな感じです。

2025-11-17
用途:
ボール盤
大嶋クリップ 様 (製造業)

使用中のボール盤のチャックがシャンク径6.35程度なので大穴をあけるにはノスドリルか別途チャックを買うしかなかったが、これ1本で賄えるようになった。

対象商品:
53489784
2025-12-24
用途:
鋼材の穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

新品を2本買い穴あけも楽になると思い6mmの鉄の鋼材に穴あけしたけど2本とも穴すら空かないですけどどうしてですかね!  詐欺ですか

2025-09-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

この商品を初めて購入。制御盤配線通しに使用する穴開けに使用
ドリルを何本も持って行く必要が無く便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする