MTSD064AMC8MS-1WT Micron 産業用 microSDカード MICRON 07329677 MTSD064AMC8MS-1WT Micron 産業用 microSDカード MICRON 07329677 MTSD064AMC8MS-1WT Micron 産業用 microSDカード MICRON 07329677

Micron 産業用 microSDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07329677 品番MTSD064AMC8MS-1WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

産業用に作られた高品質のmicroSDカードです。動画を記録後、ネットワークを通じた集中録画施設の変わりにカメラに保存するエッジストレージとして使用できます。IPビデオ監視カメラに特化して設計された事により、録画の冗長性、ネットワーク負荷の削減の最適化、そして全体的なTCOの低減がもたされ、システムパフォーマンスを強化できます。

用途ドライブレコーダー、産業機器 その他(最大速度)【読み】100MB/s【書き】45MB/s 使用温度範囲(℃)-25〜85 記憶容量(GB)64 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスUHSスピードクラス NandタイプMicron 3D TLC NAND Flash

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする