大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
ひよこ ユリックス 筋違
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07329835
品番
102763 0015
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
塗料含みに優れ、耐久性抜群。
刷毛すじが出にくく、ダメ込みやすい。
用途
建築塗装
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
28
適合塗料
水性塗料
主な用途
建築塗装
毛色
白毛
玉厚(mm)
6
板幅(mm)
40