(新)エポ刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 主な用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 毛色白毛 注文コード07329860 品番122038 0030
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法・主な用途・毛色など4種類から選べます 他の種類を見る

根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。

用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違 毛丈(mm)約47 材質(毛)豚毛 主な用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 毛色白毛 玉厚(mm)約13 板幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする