STC-8A DIP IC用テストクリップ サンハヤト 07330084

STC-8A DIP IC用テストクリップ サンハヤト 07330084 STC-8A DIP IC用テストクリップ サンハヤト 07330084

DIP IC用テストクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330084 品番STC-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高密度実装基板でも、簡単・スピーディーに信号取り出しができます。
実験・評価・動作確認などの信号チェックに最適です。
金メッキ仕上げで接触良好・耐久性にも優れています。

寸法A(mm)13 寸法D(mm)6 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)27(max.) 寸法C(mm)44.5 IC幅(inch)0.3(適合IC) ピン数(ピン)8(適合IC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする