車両入出庫ニコトーチ120

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07330115 品番 KL12R-100TJY/TB
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起
車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。
センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒〜5分。

使用温度範囲(℃)-20〜50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き センサーTJ型(双方向検知) 音圧レベル(dB)最大90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする