日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
ワークライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07330210
品番
NL60W-D24WFD
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
6000ルーメンの明るさのスポットライト
6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)
0.85
消費電力(W)
60
定格電圧(V)
DC12〜24
色温度
5700K
光束(Lm)
6000
LED使用数(個)
5W×12
照射角度(°)
30