日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
インテリアライト ライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330219
品番
NY126-290
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
付属品
取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。
質量(kg)
0.09
消費電力(W)
3.3
定格電圧(V)
DC12〜24
色温度
5000K
光束(Lm)
260
LED使用数(個)
0.5W×12
照射角度(°)
60