SOP-72 ICテストクリップ FP-7シリーズ用延長コード サンハヤト 07330251

ICテストクリップ FP-7シリーズ用延長コード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330251 品番SOP-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
種類その他 仕様クリップ用メスコネクタ+剥ぎ線 適合FP-7S、FP-7、FP-7L、KELVIN-2、HP-2 コード長さ(mm)100 コード径(Φmm)0.7 特性任意のコネクタなどが取付けられる。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07330251
2017-08-10
用途:
電子回路の測定
製造業

ICクリップにオシロのプローブを接続するため、ピッグテール型を購入しました。
問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする