サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ICテストクリップ FP-7シリーズ用延長コード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07330276
品番
SOP-74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
仕様
クリップ用メスコネクタ+ミノムシクリップ
適合
FP-7S、FP-7、FP-7L、KELVIN-2、HP-2
色
黒
コード長さ(mm)
100
コード径(Φmm)
1.2
特性
小型ミノムシクリップが付いています。