日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
ワークライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330289
品番
NY5811
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。
質量(kg)
0.41
消費電力(W)
18.6
定格電圧(V)
DC12〜24
色温度
6100K
光束(Lm)
1500
LED使用数(個)
1W×12
照射角度(°)
60