日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
車載用シーリングライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07330298
品番
NY656S
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車内の天井照明に適した薄型シーリングライト
質量(kg)
0.15
消費電力(W)
4.6
定格電圧(V)
DC12〜24
色温度
5000K
光束(Lm)
816
LED使用数(個)
0.4W×18