ハイパワーライト 点灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330307 品番NY9002-1M
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。
屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。

質量(kg)0.13 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12〜24 色温度6500〜7200K 光束(Lm)445 LED使用数(個)5W×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする