日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
インテリアライト サイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07330316
品番
NY9009S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
質量(kg)
0.18
消費電力(W)
11.8
定格電圧(V)
DC12〜24
色温度
5700K
光束(Lm)
1700
LED使用数(個)
1W×12
照射角度(°)
56