工事用安全ルーフ灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330325 品番NY9272-1BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用
安全ルーフ灯です。

仕様点灯:〇 質量(kg)0.77 消費電力(W)16 定格電圧(V)DC12〜24 LED使用数(個)3W×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする