日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
マーカーライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330359
品番
NY9660Y
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合
仕様
同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン
質量(kg)
0.09
色
黄
消費電力(W)
15.1
定格電圧(V)
DC12〜24