パワーフラッシュ 薄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07330395 品番 NY9672DRY
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚さ14mmの薄型フラッシュライト
パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。
パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。
寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。

仕様同期:〇 質量(kg)0.08 使用温度範囲(℃)-40〜55 消費電力(W)13.3 適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65 定格電圧(V)DC12〜24 点滅50パターン サイズ(mm)W123×H50×D14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする