パワーフラッシュビーズ薄型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07330411 品番 NY9672R
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

厚さ14mmの薄型フラッシュライト
パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。
パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。
複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)
寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。

仕様同期:〇 質量(kg)0.06 使用温度範囲(℃)-30〜60 消費電力(W)9 適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65 定格電圧(V)DC12〜24 点滅14パターン サイズ(mm)W123×H35×D14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする