日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
無線受信機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07330429
品番
RS-1LR
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラジセン Nシリーズ用
仕様
増台数:4
質量(kg)
0.1
種類
警告灯:ユニット型受信機 1ch
定格電圧(V)
AC100 (DC5 〜 24)