ニコサウンド・タワー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07330438 品番 UP10V-200WM
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

搭載できるメッセージは2つ、ユーザー書き換え可能
MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。内蔵メモリ2MB、最大240秒(64kbpsの場合)の音声を書き込みできます。チャンネルは2CH、使用するメッセージは外部接点入力で選択できます。

質量(kg)0.52 消費電力(W)8.8 定格電圧(V)AC100〜200 最大出力(W)3 入力接点入力 音声内容曲数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする