曜日別特売
UP15M-D24D ニコサウンド ビット入力 日恵製作所 07330456

ニコサウンド ビット入力

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード07330456品番UP15M-D24D
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単
外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。

質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(ビット)音声内容曲数:4書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする