ニコサウンド バイナリ入力

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330465 品番UP15M-D24E
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単
外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。

質量(kg)0.5 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC24 最大出力(W)10 入力接点入力(バイナリ) 音声内容曲数:15 書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする