ニコアラート05

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330481 品番VC05A-D24THR
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

側面2方向への視認性に特化した小型表示灯
2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級IP55で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。

仕様点灯:〇 質量(kg)0.06 消費電力(W)1.1 定格電圧(V)DC24 輝度横2方向:18cd、上方向:9cd

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする