ニコソーラーパル 点滅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330517 品番VM07P-L12FDY
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯
ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。

付属品電池パック 質量(kg)2.1 定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion) 点滅150回/分 連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする