ニコソーラーボイス

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07330526 品番 VM12V-L12AR
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器
MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。

付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm) 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-10〜40 最大出力(W)10 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 発光色 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年 点滅240回/分 連続動作時間4時間 回転数(回/分)140 音声内容曲数:8 音量調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする