日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
ニコソーラーボイス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330560
品番
VM12V-L12AY/LX
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器
MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品
電池パック、防水コード(長さ 1000mm)
質量(kg)
3.1
使用温度範囲(℃)
-10〜40
最大出力(W)
10
音量
最大105dB(at1m/1kHz)
表示部
点滅、回転表示
発光色
黄
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命
ソーラー:約10年、充電素子:約3年
点滅
240回/分
連続動作時間
4時間
回転数(回/分)
140
音声内容
曲数:8
音量調節
〇