ニコスピナR170

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07330596 品番 VS17R-100NPY
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作
使用温度は「-20〜60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12〜48V仕様とAC100〜200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。

質量(kg)0.92 消費電力(W)5.7 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-20〜60 回転数(回/分)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする