ニコスピナL100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07330806 品番 VS10L-200WNR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作
メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12〜48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。

質量(kg)0.52 消費電力(W)5.7 定格電圧(V)AC100〜200 回転数(回/分)130
注意
※-10℃以下の環境では電源投入時に閃光数が遅くなることがありますがしばらくすると安定します。故障ではありません。
※マグネット固定では4つのマグネットを使用します。オプションのマグネットシールは4枚必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする