※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの 電線保護
ELPAの コルゲートチューブ
スリットチューブEX(コイルチューブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
07330827
品番
ST-15/25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,716
販売価格(税別)
¥
8,833
バスケットに入れる
スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
材質
ポリプロピレン
全長(m)
25
色
ブラック
内径×外径(Φmm)
15×19.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×400×400
チューブ内径(Φmm)
15
使用温度範囲(℃)
-10〜+60