日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
ライン描画灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330876
品番
NB04L-D48WFDR
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯
床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様
投影図形:ライン
質量(kg)
0.5
色
赤
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
DC12〜48
許容電圧範囲(V)
DC10〜80
LED使用数(個)
3W×2
注意
※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。